Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl blank
MU-DIN508-8-M10X12

Art.-Nr. 446010
EAN 4061976751712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 508 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Passend für Nutbreite (a)

12 mm

Breite (e)

18 mm

Flanschdicke (k)

7 mm

Höhe (H1)

14 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

188 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen