Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter-Sortiment 400-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Möbelgleiter Sortiment 400-teilig Sysko
MOEBLGLEIT-SYSKO-D20/25MM-400TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964683001
EAN 4056807594071
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
Mit Basis Modulen ∅ 20 und 25 mm sowie ULTRASOFT-, NATURAL- und HYPER-Gleitern
  • Einsatzgleiter ULTRASOFT

Gleiteinsatz für besonders empfindliche Bodenbeläge, wie z.B. Parkett.


  • Einsatzgleiter NATURAL

Gleiteinsatz für alle harten, glatten Oberflächen.


  • Einsatzgleiter HYPER

Gleiteinsatz für weiche, raue Bodenflächen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Möbelgleiter-Sortiment 400-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D20MM

Beschreibung:
Schwarz
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D25MM

Beschreibung:
Schwarz;25 mm
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz Natural-Gleiter

EINSAGLEIT-NATURAL-WEISS-D20MM

Beschreibung:
Weiß, natur;20 mm
Zum Aufclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz Natural-Gleiter

EINSAGLEIT-NATURAL-WEISS-D25MM

Beschreibung:
Weiß, natur;25 mm
Zum Aufclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz HYPER

EINSAGLEIT-HYPER-SILBER-D20MM

Beschreibung:
Silberfarben;20 mm
Zum Aufclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz HYPER

EINSAGLEIT-HYPER-SILBER-D25MM

Beschreibung:
Silberfarben;25 mm
Zum Aufclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT

EINSAGLEIT-USOFT-WEISS-D20MM

Beschreibung:
Weiß, natur;20 mm
Zum Einclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
50 x
Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT

EINSAGLEIT-USOFT-WEISS-D25MM

Beschreibung:
Weiß, natur;25 mm
Zum Einclipsen in Basis-Modul
Menge: 50 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-8FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x