Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metallrahmendübel WUS 10 - DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-80-10X112
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metallrahmendübel WUS 10 - DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-80-10X112 - 1

Metallrahmendübel WUS 10

Metallrahmendübel WUS 10 Senkkopfschraube
DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-80-10X112

Art.-Nr. 0910436112
EAN 4046778356464
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
Zur Fensterbefestigung in Vollbaustoffen. Senkkopfschraube, Antrieb PZ3, Stahl verzinkt
  • Universell einsetzbarer Rahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Spannungsfreie Abstandsbefestigung

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe

  • Maschinensetzbar durch Antrieb PZ3

  • Unverlierbarer Konus

  • Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Konus: Stahl verzinkt, blau passiviert
Leistungsnachweis

Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung

Hinweis

Leitfaden zur Montage / RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52 und 53.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung

Loch bohren
Dübel setzen
Schraube anziehen
Abdeckkappe aufdrücken (Typ WUS-SK)

Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Befestigung von Fensterrahmen und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium


Besonders gut einsetzbar in Volluntergründen


Dieser Dübel erfüllt die Anforderungen bestimmter Fensterhersteller nach RAL gütegeprüfter Montage

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l) (l)

112 mm

Antriebart

Z

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

10,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Bohrlochtiefe (h 1)

35 mm

DIN

18056

Kopfform

Senkkopf

Befestigungshöhe max. (t fix)

80 mm

Innenantrieb

Z3

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm]10
Empfohlene
Zuglast
Beton ≥ C20/25Fempf. [kN]0,6
Vollziegel0,6
Hochlochziegel(Abhängig von der Ausbildung und Festigkeit der Steine) max. 0,5
Kalksandlochstein0,3
Porenbeton0,1
Empfohlene QuerlastBeton ≥ C20/25Fempf. [kN]0,4
Vollziegel0,4
Hochlochziegel(Abhängig von der Ausbildung und Festigkeit der Steine) max. 0,4
Kalksandlochstein0,4
Porenbeton0,25
Zentr. Zuglast
(nur Z3-Antrieb)
Feuerwiderstandsdauer
für Beton ≥ B25
Mauerwerk Vz ≥ 12/II
Porenbeton ≥ PB4
F30 [kN]0,35
F60 [kN]0,15
F90 [kN]0,05
Querlast
(nur Z3-Antrieb)
Feuerwiderstandsdauer
für Beton ≥ B25
Mauerwerk Vz ≥ 12/II
Porenbeton ≥ PB4
F30 [kN]0,5
F60 [kN]0,5
F90 [kN]0,5
F120 [kN]0,5
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R9010-REINWEISS-D15/3

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R7001-SILBERGRAU-D15/3

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-LIMBAGELB-D15/3

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R9005-TIEFSCHWARZ-D15/3

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R8016-MAHAGONIBRAUN-D15/3

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R8001-OCKERBRAUN-D15/3

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R9010-REINWEISS-D18

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R7001-SILBERGRAU-D18

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R1017-SAFRANGELB-D18

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R8010-MAHAGONIBRAUN-D18

x 200 St.
Abdeckkappe flach für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-(0910610)-WEISS

x 100 St.
Abdeckkappe flach für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-(0910610)-GRAU

x 100 St.
Abdeckkappe flach für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-(0910610)-HELLBRAUN

x 100 St.
Abdeckkappe flach für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-(0910610)-SCHWARZ

x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-WEISS

Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-GRAU

x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-HELLBRAUN

x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-DUNKELBRAUN

x 100 St.
Abdeckkappe überlappend für Senk- und Linsenkopf mit Antrieb Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-WEISS

Abdeckkappe überlappend für Senk- und Linsenkopf mit Antrieb Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-GRAU

x 100 St.
Abdeckkappe überlappend für Senk- und Linsenkopf mit Antrieb Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-HELLBRAUN R 8001

x 100 St.
Abdeckkappe überlappend für Senk- und Linsenkopf mit Antrieb Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-DUNKELBRAUN

x 100 St.
Abdeckkappe überlappend für Senk- und Linsenkopf mit Antrieb Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-SCHWARZ

x 100 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R9010-REINWEISS

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R7001-SILBERGRAU

x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R8016-MAHAGONIBRAUN

x 200 St.