Metallrahmendübel WUS 10
Metallrahmendübel WUS 10 Senkkopfschraube
DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-100-10X132
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbarer Rahmendübel für den Leichtlastbereich
- Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein
- Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage
- Spannungsfreie Abstandsbefestigung
- Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung
- Verdeckte Montage durch Abdeckkappe
- Maschinensetzbar durch Antrieb PZ3
- Unverlierbarer Konus
- Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage
- Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert
- Konus: Stahl verzinkt, blau passiviert
Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung
Leitfaden zur Montage / RAL Gütegemeinschaft:
Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52 und 53.
Fensterwände nach DIN 18056:
Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung
Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung
Datenblätter(X)
Geeignet zur Befestigung von Fensterrahmen und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Besonders gut einsetzbar in Volluntergründen
Dieser Dübel erfüllt die Anforderungen bestimmter Fensterhersteller nach RAL gütegeprüfter Montage
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) (l) | 132 mm |
Antriebart | Z |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 10,5 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
DIN | 18056 |
Kopfform | Senkkopf |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 100 mm |
Innenantrieb | Z3 |
Leistungsdaten | |||
Dübel-Durchmesser [mm] | 10 | ||
Empfohlene Zuglast | Beton ≥ C20/25 | Fempf. [kN] | 0,6 |
Vollziegel | 0,6 | ||
Hochlochziegel | (Abhängig von der Ausbildung und Festigkeit der Steine) max. 0,5 | ||
Kalksandlochstein | 0,3 | ||
Porenbeton | 0,1 | ||
Empfohlene Querlast | Beton ≥ C20/25 | Fempf. [kN] | 0,4 |
Vollziegel | 0,4 | ||
Hochlochziegel | (Abhängig von der Ausbildung und Festigkeit der Steine) max. 0,4 | ||
Kalksandlochstein | 0,4 | ||
Porenbeton | 0,25 | ||
Zentr. Zuglast (nur Z3-Antrieb) | Feuerwiderstandsdauer für Beton ≥ B25 Mauerwerk Vz ≥ 12/II Porenbeton ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,35 |
F60 [kN] | 0,15 | ||
F90 [kN] | 0,05 | ||
Querlast (nur Z3-Antrieb) | Feuerwiderstandsdauer für Beton ≥ B25 Mauerwerk Vz ≥ 12/II Porenbeton ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,5 |
F60 [kN] | 0,5 | ||
F90 [kN] | 0,5 | ||
F120 [kN] | 0,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!