Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6
Metall-Schraubabstandschelle mit Gewinde M6
ABSTSHEL-SCHRAUB-M6-(31-32MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt
Funktionserhaltsklasse E30 und E90. Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12
Datenblätter(X)
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.
Klemmbereich min./max. | 31-32 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 32 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!