Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Melkanlagenreiniger Alkalisch

Melkanlagenreiniger Alkalisch
AGRI-HYGIENE-REINIGER-PULVER-ALKAL-25KG

Art.-Nr. 0997383636
EAN 4050642155602
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
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat für die professionelle Reinigung und Desinfektion von Melkanlagen

Alkalischer Melkanlagenreiniger in Kombination mit einem Desinfektionsmittel


  • Reinigt und desinfiziert sicher durch Aktivchlor in einem Arbeitsgang

  • Fett und Eiweißreste werden gut und sicher entfernt


Anlagenschonend

Hinweis

Beim Kontakt mit Säuren und alkalischen Produkten entstehen giftige Gase (Chlorgas). Verursacht schwere Verätzungen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Bei Berührungen mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt kontaktieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Melkanlagenreiniger alkalisch nicht mit anderen säurehaltigen Reinigern und Lösungen mischen.



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Art.-Nr. 0997 368 054 und 0997 420 577: Reg.-Nr. 42923


Art.-Nr. 0997 383 636: Reg.-Nr. 53062

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

0,5% Konzentration je nach Verschmutzungsgrad. 40°C–60°C Rücklauf-Temperatur. Reinigungsdauer beträgt 10–20 Min. je nach Anlage und Verschmutzung. Nach der Reinigung sorgfältig mit Trinkwasser nachspülen.

Inhalt

25 l

pH-Wert

13

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen