Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckfett I

Mehrzweckfett I
SHMIRFET-(MEHRZWECK I)-500G

Art.-Nr. 0893870102
EAN 4056807647449
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
Lithiumverseiftes Universalschmierfett
  • Walkstabil und oxidationsbeständig

  • Hervorragende Abdichtung sowie staub- und schmutzabweisend

  • Gute Haftfähigkeit

  • Silikon-, säure,- harz- und AOX-frei
Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lithiumverseiftes Universalschmierfett auf Mineralölbasis eignet sich besonders gut für die Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normaler Belastung.

Anleitung

Kopfstück mit Hebel abnehmen, danach Schiebebolzen und Feder spannen sowie die Patrone einführen. Kopfstück aufschrauben, den Schiebebolzen ausrasten lassen, dann ist die Handhebelpresse betriebsbereit.

Inhaltsgewicht

500 g

Gebinde

Schraubkartusche

Seifenbasis

Lithium 12 Hydroxystearat

Schmierfettcode

K2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 130 °C

Farbe

Gelb

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

110 mm²/s / bei 40°C

Tropfpunkt min. / Bedingung

180 °C / nach DIN ISO 2176

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0

VKA Schweißkraft

1800 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN ISO 2176

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

130 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

130 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach DIN 51802, SKF Emcor-Test

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Harzfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-500G-KART

x 1 St.
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen

FETPRES-HNDHBL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
x 1 St.
Zweihandfettpresse

2HNDFETPRES-(F.500G SCHRAUBKARTUSCHE)

Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-400G-KART

x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-SKV-400G

x 1 St.
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse

METZUFHRGSTK-(F.FUELLGER-SHMIRST)-110G

x 1 St.
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebelfettpresse

GUSCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-M10X1-30CM

x 1 St.
Mundstück für Handhebelfettpresse

MUNDSTK-(F.FETPRES-HNDHBL)-SHMIRST-M10X1

x 1 St.
Easylock-Fettkupplung

FETKUPPL-(F.FUELLGER-SHMIRST)-EASYLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.
x 1 St.
Kombi-Füllgerät

FUELLGER-SHMIRST-KOMBI-F.SHMIRFET-25KG

Füllgerät für professionelles, wirtschaftliches und sauberes Verarbeiten von Schmierfetten
x 1 St.
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®

FETPRES-HNDHBL-LUBESHUTTLE

Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen
x 1 St.