Mehrzweckfett I

Mehrzweckfett I
SHMIRFET-(MEHRZWECK I)-25KG

Art.-Nr. 0893870103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mehrzweckfett I

Art.-Nr. 0893870103
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
Lithiumverseiftes Universalschmierfett
  • Walkstabil und oxidationsbeständig

  • Hervorragende Abdichtung sowie staub- und schmutzabweisend

  • Gute Haftfähigkeit

  • Silikon-, säure,- harz- und AOX-frei
Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Mehrzweckfett I eignet sich besonders gut für die Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normaler Belastung. Darüber hinaus ist es bei geringen und hohen Drehzahlen sowie Temperaturen einsetzbar. Selbst bei nasser oder staubiger Umgebung gewährleistet es eine hervorragende Beständigkeit / Abdichtung und ist auch bei langen Schmierleitungen gut förderbar.


Als Universalfett ist es neben der allgemeinen Maschinenschmierung auch im Bereich leichtbelastbare Fahrzugelemente wie bspw. Wellen, Spindeln, Elektromotorenlager, Kugel- und Rollenlager, Fahrgestelle usw. einsetzbar.

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Hobbock

Seifenbasis

Lithium 12 Hydroxystearat

Schmierfettcode

K2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 130 °C

Farbe

Gelb

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

110 mm²/s / bei 40°C

Tropfpunkt min. / Bedingung

180 °C / nach DIN ISO 2176

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265-295 / nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0

VKA Schweißkraft

1800 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN ISO 2176

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

130 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

130 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach DIN 51802, SKF Emcor-Test

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Harzfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein