Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12

Gewindebohrerkassette Blauring Durchg. 14-tlg.
BO-MG-SORT-HSSE-DURCHLO-BLAU-(M3-12)
ZEBRA

Art.-Nr.: 06531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12

Art.-Nr.: 06531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

14-teilig. Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 Stck.

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000250
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,3MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000330
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,2MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000420
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000500
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,8MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000680
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624000850
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,2MM ZEBRA
Art.-Nr.: 0624001020
Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M10 ZEBRA
Art.-Nr.: 065310
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN376-HSSE-BLAU-M12 ZEBRA
Art.-Nr.: 065312
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M3 ZEBRA
Art.-Nr.: 06533
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M4 ZEBRA
Art.-Nr.: 06534
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M5 ZEBRA
Art.-Nr.: 06535
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M6 ZEBRA
Art.-Nr.: 06536
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 BO-MG-DULO-DIN371-HSSE-BLAU-M8 ZEBRA
Art.-Nr.: 06538
Beschreibung: Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.