Magnet-Wasserwaage
Leichtmetallwasserwaage Magnet
WAWAAGE-LMET-4MAGN-L100CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen
Seltenerd-Magnete
Hohe Genauigkeit
Stabiles Leichtmetallprofil-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Elektrostatische Pulverbeschichtung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 100 cm |
Höhe (H) | 50 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Anzahl Magnete | 4 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |