Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2
NGL-(DIGA CS2)-POW-GASKART-40MM

Art.-Nr. 0864950040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Art.-Nr. 0864950040
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
Hochwertiger Universalnagel Ø 2,6 mm passend für DIGA CS-2 Power

Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche

Leistungsnachweis

iBMP MPA TU Braunschweig


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4: 1994-03

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau


Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Beton (≤ C40/50) nach DIN/EN 206-1 und DIN 1045 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen

Nagellänge

40 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gebinde

Kartusche

Inhalt

80 ml

Anzahl Nägel

800 Stck