Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBETON-32MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Länge 22 mm:
Europäische Technische Bewertung ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen
Datenblätter(X)
- Befestigungen von Profilen im Trockenbau
- Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 32 mm |
Nageldurchmesser | 3 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |