Lochblech

Lochblech MLBL
LOBL-FZG-MLBL1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963580001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lochblech

Art.-Nr. 0963580001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Befestigen an der Fahrzeugwand
  • Als Aufnahme für Lochblechhaken

  • Aus Stahl

  • Inklusive Befestigungsmaterial

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MLBL-1

Breite

450 mm

Höhe

12 mm

Länge

860 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,400 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012

Werkstoff

Stahl