Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsführungskanal Mini-Snap mit doppelseitigem Klebeband ohne Deckel

Leitungsführungskanal MINI-Snap
LFK-TRANSPARENT-8X9MM

Art.-Nr. 09736089
EAN 4046778450001
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
  • Zur unauffälligen Verlegung von Einzelleitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefonkabel)
Hinweis

Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Aufputzverlegung von Leitungen mit kleinen Querschnitten

  • Installationen von Alarmanlagen, Nachinstallationen, Antennenbau etc.

Typbezeichnung

8 x 9

Höhe

9,2 mm

Breite

8,2 mm

Farbe

Transparent

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte

GEHRUNGSHER-L220MM

x 1 St.