Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsführungskanal LFK

Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R9010-REINWEISS-25X40MM

Art.-Nr. 097362540
EAN 4046778450179
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
Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig

  • Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

25 x 40

Höhe

27 mm

Breite

40 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20

KSTREINIG-20-PVC-1LTR

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen