Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsführungskanal LFK

Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R7035-LICHTGRAU-40X60MM

Art.-Nr. 0973640601
EAN 4038898720539
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
Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig

  • Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

40 x 60

Höhe

40 mm

Breite

57 mm

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20

KSTREINIG-20-PVC-1LTR

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Außeneck für Leitungsführungskanal LFK

AUSECK-(F.LFK-40X60MM)-GRAU

x 4 St.
Inneneck für Leitungsführungskanal LFK

INECK-(F.LFK-40X60MM)-GRAU

x 4 St.
Flachwinkel für Leitungsführungskanal LFK

FLWNKL-(F.LFK-40X60MM)-GRAU

x 4 St.
Endstück für Leitungsführungskanal LFK

ENDSTK-(F.LFK-40X60MM)-GRAU

x 10 St.