Leitungsführungskanal LFK
Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R7035-LICHTGRAU-25X25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)
- Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig
- Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 25 x 25 |
Höhe | 25 mm |
Breite | 25 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!