Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitkegel 2-teilig

Leitkegel Baustelle Folie RA1A, TL-geprüft
KGL-TL-LEITKEGEL-RA1A-500MM

Art.-Nr. 0993899306
EAN 4058794043358
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
Mit sehr hoher Standsicherheit
  • Kegeltülle aus HD-PE, Kegelfuß aus Recyclingmaterial

  • Hohe Standsicherheit durch Kippschutzkante

  • Optimiertes Stapeln ohne Festsaugen

  • Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH

  • Griffmulde für einfaches Handling auch mit Handschuhen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

500 mm

Länge x Breite

325 x 325 mm

Produktgewicht (per Stück)

3050 g

Farbe

Weiß
Rot

Folientyp

RA1/A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen