Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt

Leiste-Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-CLIPSTER-6FARBIG

Art.-Nr. 0824100106
EAN 4038898832737
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
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Problemloses Wechseln der Leiste auch bei ungünstigen (engen) Voraussetzungen am Fahrzeug möglich, da Leiste von vorne aufgesteckt wird.

Ausführung

Leiste

Druckfarben

6-farbig

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

460 x 12 mm

Breite

486 mm

Höhe

20 mm

Werkstoff

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung Clipster

KSB-GRUNDPLATTE-CLIPSTER-520MM

Besonders geeignet bei engen Aussparungen am Fahrzeug, weil die Leiste von vorn aufgesteckt wird
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-FILMAENDERUNG-CLIPSTER

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-CLIPSTER

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-FILMERSTELLUNG-CLIPSTER

x 1 St.