Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetallwasserwaage
WAWAAGE-LMET-LM-100CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Eloxalfarbene elektrostatische Pulverbeschichtung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 100 cm |
Höhe (H) | 20 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |