Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtmetall-Wasserwaage

Leichtmetallwasserwaage stabil
WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-60CM

Art.-Nr. 0714644206
EAN 4050642409026
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
Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoriszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Rote elektrostatische Pulverbeschichtung



Hohe Genauigkeit


Stabiles Leichtmetallprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

60 cm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.043 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen