Lackspray hochglanz
Lackspray Nitroalkydal-Qualität Hochglanz
LKSPR-4464-BAUMASCHGELB-HOCHGLANZ-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität
- Leichte Verabeitung
- Sehr guter Verlauf
- Schnelle Trocknung
- Gutes Deckvermögen
Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten
Schnelltrocknendes Lackharz
Rezeptur ist schwermetallfrei
Trocknungszeit bei 20°C
- Staubtrocken< 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min
400-ml-Dose mit Runddüse 600-ml-Dose mit Fächerdüse
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Reparaturlackierungen, Schutz vor Korrosion und Verwitterung, sowie zur Oberflächenveredelung.
Untergründe: Holz, Metall, Stoff, Stein, Keramik, Glas, lackierfähige Kunststoffe, Beton, Korbwaren Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge Karosserie Heizkörper Fensterbau Stahlbau usw.
Dose vor Gebrauch ca. 2 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20 – 25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Baumaschinengelb 4464 |
Chemische Basis | Nitroalkydale |
Glanzgrad | Hochglanz |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Dichte | 0,77 g/cm³ |
Staubtrockenzeit | 10 min |
Sprühabstand min./max. | 20-25 cm |
Sprühabstand min. | 20 cm |
Sprühabstand max. | 25 cm |
Klebfrei nach | 20 min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 20 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Farbnummer | 4464 |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Ablüftzeit min. | 5 min |
Gebinde | Dose |
Ausführung | Runddüse |
Schwermetallfrei | Ja |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!