LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set
LEUCHT-SET-LED-(UBL-24-4)-NW-ALUF-3TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 Unterbauleuchten und einen Trafo
- Die sehr flachen Unterbauleuchten aus Aluminium mit einer Höhe von nur 4 mm lassen sich unauffällig unter Unterschränken oder Regal- und Vitrinenböden anbringen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | UBL-24-4-Set |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche Gehäuse | Eloxiert |
Farbe Gehäuse | Aluminiumfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 5 W |
Anzahl LED | 24 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 190 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 4 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Lichtstrom | 400 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | A - A++ |
Lieferumfang | 3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LD 2; 1 x Trafo 24V/15W inkl. 2,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,5 m mit 10-fach-Verteilerbox mit Stecksystem LD 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!