LED Sicherheitstransformator

LED Sicherheitstransformator
TRAFO-LED-12V-40W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Art.-Nr. 0976501184

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976501184
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
Für LED-Leuchten 12 V

Flache Ausführung


Durch geringe Aufbauhöhe kann der Trafo auch in kleinen Zwischenräumen, z.B. hinter der Rückwand, montiert werden.



Mit Befestigungsösen zum Anschrauben



Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast, Leerlauf


Nach Beseitigung der Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

200 V/AC

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Ausgangsleistung max.

40 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

6 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

159 mm

Breite

58 mm

Höhe

18 mm

Frequenz

50 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Primärleitung mit Euro-Stecker 2000 mm und Sekundärleitung 100 mm mit 6-fach-Verteiler, Stecksystem LED A