Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband Flex mit Silikonummantelung

LED-Lichtband 24 V/DC
LICHTBA-LED-FLEX-335MM-WW

Art.-Nr. 0976500376
EAN 4045989641895
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
  • Kürzbar nach ca 160 mm (bei Länge 335 mm) und nach ca 170 mm bzw im Abstand von 320 mm (bei Länge 2000 mm)

  • Kein UV-Anteil im Licht

  • Dimmbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen, Museen, Theken, Büros und Ausstellungen

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

0.8 W

Anzahl LED

12 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3200 K

Länge

335 mm

Breite

2,5 mm

Höhe

8 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lichtstrom

42 lm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung LED Flex

ANSHLLTG-F.TRAFO-(LED-FLEX)-1,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband Flex an den LED-Trafo
x 1 St.
Anschlussleitung LED Flex

ANSHLLTG-F.TRAFO-(LED-FLEX)-2,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband Flex an den LED-Trafo
x 1 St.
LED-Transformator 24V LED-T-24-1 für LED-Leuchten 24 V

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB44XH11

x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Dimmsteuerung

SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-M.FUNKFRNBEDIEN

Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
Einbau-Wippschalter zum Einbohren

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-12V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter
x 1 St.