LED-Einbaulichtpunkt Point

LED-Einbaulichtpunkt Point
LEUCHT-LED-POINT-QUADR-WEISS-LD1-CW

Art.-Nr. 0976500111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Einbaulichtpunkt Point

Art.-Nr. 0976500111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kein UV-Anteil im Licht



Leuchtmittel:


1 x 1,25-W-Power-LED, Ø Lebensdauer 25.000 Stunden



Anschluss


LED-Trafo 350 mA



Gehäuse mit Klemmbefestigung



Werkstoff Gehäuse: Kunststoff


Gehäuseabdeckung: Transparent



Lieferumfang:


Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

LED-Einbaulösung als Akzentbeleuchtung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Akzentbeleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen.

Leuchtmitteltyp

LED

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Leistung

1.25 W

Anzahl LED

1 Stck

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Farbwiedergabeindex, Ra min.

76

Länge

40 mm

Höhe

17 mm

Außendurchmesser

40 mm

Einbaudurchmesser

25 mm

Einbautiefe

12 mm

Anschlussart

Stecksystem LD1

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

25000 h

Lichtstrom

63 lm

Lieferumfang

Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker