LED Einbauleuchte

LED-Einbauleuchte
LEUCHT-LED-EBAU-SMD16-2,58W-WW

Art.-Nr. 0976501021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Einbauleuchte

Art.-Nr. 0976501021
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
Mit 16 SMD-LEDs und Klemmbefestigung

Verfügbar ist diese Einbauleuchte aus Kunststoff und Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von 69 mm in den Lichtfarbvarianten in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6000 K).


Aufgrund ihrer 16 SMD-LEDs und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sie sich ideal für die Grundbeleuchtung von Räumen und Schaufenstern. Im Lieferumfang sind eine 1,8 m lange Anschlussleitung enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Silber

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

2.58 W

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Höhe

15 mm

Außendurchmesser

75 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

1,8 m

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lichtstrom

91.8 lm

Lieferumfang

LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED A-Stecker

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-20W-SCVHWARZ-L154XB50XH14

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-30W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-40W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-60W-SCHWARZ-L185XB64XH22

Für LED-Leuchten 12 V