LED Einbauleuchte

LED-Einbauleuchte
LEUCHT-LED-EBAU-SMD16-2,58W-CW

Art.-Nr. 0976501022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Einbauleuchte

Art.-Nr. 0976501022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 16 SMD-LEDs und Klemmbefestigung

Verfügbar ist diese Einbauleuchte aus Kunststoff und Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von 69 mm in den Lichtfarbvarianten in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6000 K).


Aufgrund ihrer 16 SMD-LEDs und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sie sich ideal für die Grundbeleuchtung von Räumen und Schaufenstern. Im Lieferumfang sind eine 1,8 m lange Anschlussleitung enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Silber

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

2.58 W

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Farbtemperatur

6000 K

Höhe

13 mm

Außendurchmesser

75 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

1,8 m

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lichtstrom

93.2 lm

Lieferumfang

LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED A-Stecker

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-20W-SCVHWARZ-L154XB50XH14

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-30W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-40W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-60W-SCHWARZ-L185XB64XH22

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen