LED-Einbauleuchte EHW 13 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EHW 13 rund
LEUCHT-LED-EHW13-(CHROM-MATT)-LD2-WW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 55 mm
- Erhältlich in verschiedenen Oberflächen/Farben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und kaltweiß (5400 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Chromfarben |
Leistung | 1.6 W |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur min. | 3100 K |
Farbtemperatur max. | 3500 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Einbaudurchmesser | 55 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Schutzart IP | IP 20 |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 68 lm |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Chromfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!