LED-Einbauleuchte EBL-12-10 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-10
LEUCHT-LED-EBL-12-10-NW-ALUF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 57 mm
- Erhältlich in verschiedenen Oberflächen/Farben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4300 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-12-10 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Aluminiumfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 33 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4300 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Außendurchmesser | 72 mm |
Einbaudurchmesser | 57 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Lichtstrom | 390 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Aluminiumfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!