Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60 - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60 - 2
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60 - 3

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon®

Kunststoff Rahmendübel W-UR 6 SymCon Senkkopf
DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-10-6X60
ZEBRA

Art.-Nr. 0912806402
EAN 4050642658820
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
Der erste 6er Kunststoffdübel mit ETA für Mehrfachbefestigung in Beton. Mit vormontierter Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Verbesserte Kraftübertragung


Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels



Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund



Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

Leistungsnachweis

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.


Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.


  • Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15

  • Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton

  • Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Hinweis

Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.


Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.


  • Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15

  • Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton

  • Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Winkeln, Profilen etc.

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

6,5 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW20

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Zulassung

ETA-11/0309

Typbezeichnung

W-UR 6 SymCon, Senkkopfschraube

Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen
Dübeldurchmesser[mm]W-UR 6 SymCon
Setztiefe der Dübelhülsehnom [mm]50
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN]30°C2) / 50°C3)0,79
Nzul ≥ C16/20 [kN]30°C2) / 50°C3)0,79
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul[kN]2,05
Mindestbauteildickehmin[mm]90
Minimaler Achsabstand4)smin [mm]C12/1560
≥ C16/2040
Minimaler Randabstand4)cmin [mm]C12/1560
≥ C16/2040
Charakteristischer Randabstandccr,N [mm]C12/1560
≥ C16/2040
Montagekennwerte: Beton
Dübeldurchmesser [mm]W-UR 6 SymCon
Bohrernenn-∅d0 [mm]6
Bohrerschneiden-∅dcut ≤ [mm]6,4
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]60
Setztiefe der Dübelhülsehnom [mm]50
Durchgangsloch im Anbauteildf ≤ [mm]6,5
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser

AUSBLAES-F.REINIG