Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135 - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135 - 2

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon Senkkopf
DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135
ZEBRA

Art.-Nr. 5911010005
EAN 4052712325069
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
Zugelassen für hohe Lasten in Beton (Einzelbefestigung), Porenbeton und Mauerwerk

Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Mehrere Setztiefen


  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)

  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung


Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Rohrleitungen, Kabelkanälen, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.



Verankerungsgründe


  • Normalbeton

  • Porenbeton

  • Wetterschalen

  • Spannbeton-Hohlplattendecken

  • Mauerwerkswände (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton)

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

135 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

10,5 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

95 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW40

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Zulassung

ETA-11/0309

Typbezeichnung

W-UR 10 SymCon, Senkkopfschraube

Leistungsdaten: Beton
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübeldurchmesser[mm]W-UR 10 SymCon
Setztiefe der Dübelhülsehnom[mm]405070
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder DübelgruppeNzul= C12/ 15 [kN]30° C2) / 50° C3)1,41,62,4
50° C2) / 80° C3)1,21,42,0
Nzul≥ C16/ 20 [kN]30° C2) / 50° C3)1,82,03,2
50° C2) / 80° C3)1,61,83,0
Querlast1) für Einzeldübel oder DübelgruppeVzul[kN]5,35,35,3
Mindestbauteildickehmin[mm]8090110
Minimaler Achsabstand4)smin [mm]C12/ 15707070
≥ C16/ 20505050
Minimaler Randabstand4)Cmin [mm]C12/ 15707080
≥ C16/ 20505060
Charakteristischer RandabstandCcr,N [mm]C12/ 15808080
≥ C16/ 20606060
Leistungsdaten: Mauerwerk4)
Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3))
Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309
SteinartSteinformat
[mm]
Rohdichteklasse
[kg/dm3]
Mindestdruckfestigkeit
[N/mm2]
Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe)
W-UR 10 SymCom
Verankerungstiefehnom [mm] 5070
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105≥NF
(≥240x115x71)
≥1,8100,430,21
200,430,34
280,710,57
360,860,71
≥3DF
(≥240x175x113)
≥1,810-0,71
20-1,14
28-1,57
Kalksandvollstein KS EN 771-2, DIN 106≥NF
(≥240x115x71)
≥2,0100,170,34
200,340,57
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18153≥NF
(≥240x115x71)
≥2,0100,570,43
200,710,71
281,141,14
Vollstein Leichtbeton V und Vbl, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. Bisophon, Bisotherm≥3DF
(≥240x175x113)
≥2,010-0,86
201,29
Leistungsdaten: Mauerwerk4)
Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3))
Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309
SteinartSteinformat
[mm]
Rohdichteklasse
[kg/dm3]
Mindestdruckfestigkeit
[N/mm2]
Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe)
W-UR 10 SymCon
Verankerungstiefehnom [mm] 5070
Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims, Bisotherm≥NF
(≥240x115x71)
≥1,020,21-
40,43-
≥3DF
(≥240x175x71)
2-0,11
4-0,21
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z.B. Wienerberger, Schlagmann≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,210-0,34
20-0,57
≥12DF
(≥373x240x238)
6-0,34
8-0,43
10-0,57
Hochlochziegel
POROTON T8-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann
≥248x300x249≥0,64-0,17
6-0,26
8-0,26
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,46-0,26
8-0,34
10-0,43
12-0,57
≥8DF
(≥249x240x238)
6-0,21
8-0,26
10-0,34
12-0,43
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor≥16DF
(≥498x240x238)
≥0,72-0,17
4-0,34
6-0,34
Porenbeton EN 771-4, DIN 4165≥499x100x249≥0,32-0,18
3-0,26
4-0,34
5-0,42
6-0,5
Leistungsdaten: Spannbeton-Hohlplattendecken
Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen
Dübeldurchmesser[mm]W-UR 10 SymCon
Spiegeldickedu [mm]25303540
Spannbetonhohlplatten1) Fzul ≥ C30/37 [kN]30°C2) / 50°C3)0,40,81,21,6
50°C2) / 80°C3)

Montagekennwerte: Beton & Mauerwerk

Dübeldurchmesser [mm]

W-UR 10 SymCon

Bohrernenn-Ø

d0 [mm]

10

Bohrerschneiden-Ø

dcut ≤ [mm]

10,45

Bohrlochtiefe

h1 ≥ [mm]

506080

Setztiefe der Dübelhülse

hnom [mm]

405070

Durchgangsloch im Anbauteil

df ≤ [mm]

10,5
Leistungsdaten Einzelbefestigung
Dübel-Durchmesser [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels
ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
Stahl verzinkt
Nzul [kN] =
C20/252)
30°C2)/50°C3)2,62,6
50°C2)/80°C3)2,42,4
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252)
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
Stahl verzinkt
30°C2)/50°C3)2,62,6
50°C2)/80°C3)2,62,6
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels
ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
c ≥ 450 mm)
Stahl verzinkt
Vzul [kN] =
C20/25
30°C2)/50°C3)5,45,0
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 450 mm)
Stahl verzinkt
30°C2)/50°C3)5,45,0
Zulässiges BiegemomentMzul [Nm]30°C2)/50°C3)2,5
50°C2)/80°C3)2,14
Kennwerte
Minimaler Achsabstandsmin [mm]50
Achsabstandscr,N [mm]135
Minimaler Randabstandcmin [mm]60
Randabstandccr,N [mm]70
Mindestbauteildickehmin ≥ [mm]110
Bohrernenn-Ød0 [mm]10,0
Bohrerschneiden-Ødcut ≤ [mm]10,45
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]80
Länge des Dübels im Bohrlochhnom ≥ [mm]70
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]10,5
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die
ETAG 020 Anhang C
2) Maximale Langzeit-Temperatur
3) Maximale Kurzzeit-Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen