Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Kunststoff-Allzweckdübel Shark Pro
DBL-(SHARK PRO)-KST-6X35
ZEBRA-SHARK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
- Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
Einfache und schnelle Montage
Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
Geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Umklappbarer Dübelbund
- Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig < 6 Wochen
- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Halogenfrei und silikonfrei
Temperaturneutral von –40°C bis +100°C
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Datenblätter(X)
Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
Geeignet zur Befestigung von
Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Anthrazit |
Dübellänge (l) | 35 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 45 mm |
Randabstand (a r) | 80 mm |
Setztiefe (h s) | 34 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 4-5 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | SHARK PRO |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Leistungsdaten | ||||||||
Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Empfohlene Lasten1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Hochlochziegel ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Kalksandlochsteine ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Porenbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Gipskarton d = 12,5 mm2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Gipskarton d = 25 mm2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Gipsfaserplatten (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Weitere Empfehlungen zur Montage: | |||||||
Randabstand | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen | dSchr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Schraubenlänge | ls [mm] | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser | |||||
1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen. |
KUNSTSTOFF-ALLZWECKDÜBEL SHARK® PRO-SET
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!