Kreuz-Steckschlüssel
Kreuzsteckschlüssel
KRZSTESHSL-17X19X22X13/16ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
071516 04/071516 05: Ausführung mit verstärktem Mittelteil
Datenblätter(X)
Schlüsselweite (SW) | 17 x 19 x 13/16 Zoll x 22 mm |
Fahrzeugtyp | PKW |
Länge | 380 mm |
Drehmoment max. | 500 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |