Kombizange DIN ISO 5746
Kombizange ZEBRA DIN ISO 5746
KOMBIZANG-L180MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Eingelegt
Datenblätter(X)
Länge (L) | 180 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,4 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,2 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 12 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Länge Zoll (L) | 7 in |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 16 mm² |
ISO | 5746 |