Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig
Balkenschuh Kombi 1,5 mm
BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-60X130X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184
Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x25 bis100 mm (fax,k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/1090: 5,0x25 bis 50 mm
- Holzschraube gemäß EN 14592: 5,0x25 bis 50 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M10
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Breite x Höhe | 60 x 130 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 11 + 20 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 0 + 4 STK |
Gewicht | 239 g |
Tiefe Unterseite | 70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 39 mm |
Zulassung | ETA-08/0184 |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Tiefe Oberseite | 37 mm |
CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITEN IN KN VON WÜRTH KOMBI BALKENSCHUHEN 1,5 MM (ETA-08/0184) MIT WÜRTH ANKERNÄGELN | |||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / ƳM Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten: (Fy, Ed / Fy, Rd )^2 + (Fz, Ed / Fz, Rd )^2 ≤ 1 | |||||||||||||
Hinweise: Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte Ƥk = 350 kg/m³. Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehtfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderem Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden. Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu vertielen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen. Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen. Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten. |
Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | |||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | |
60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / gM Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten: Hinweise: Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte rk = 350 kg/m³. Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehtfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderem Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden. Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu vertielen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen. Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen. Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten. |
Teil- und Vollausnagelung von Würth Kombi Balkenschuhen 1,5 mm | ||||||||||||
Parameter der Würth Kombi Balkenschuhe 1,5 mm nach ETA-08/0184 | ||||||||||||
Format b / H [mm] | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
[Stk] | [Stk] | mm | mm | [Stk] | [Stk] | mm | mm | |||||
60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
60/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 1667 | 1774 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 793 | 1110 |
60/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 1938 | 2546 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1004 | 1883 |
70/125 | 18 | 10 | 32,3 | 17,6 | 1581 | 1068 | 10 | 6 | 15,8 | 10,7 | 767 | 634 |
80/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1817 | 1140 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 894 | 669 |
80/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 1954 | 1505 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 943 | 887 |
80/150 | 24 | 13 | 48 | 31,7 | 1995 | 1679 | 14 | 7 | 26,8 | 21,7 | 1017 | 1150 |
80/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 2307 | 2434 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1109 | 1468 |
80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
100/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 2487 | 1676 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 1223 | 965 |
100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
100/170 | 28 | 15 | 62,6 | 43,5 | 2704 | 2328 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1374 | 1526 |
100/200 | 34 | 18 | 88 | 64,7 | 3054 | 3201 | 18 | 10 | 43,3 | 36,6 | 1479 | 1881 |
120/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 3262 | 2316 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1607 | 1314 |
120/180 | 30 | 16 | 70, | 50,1 | 3451 | 2833 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1686 | 1612 |
120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITEN IN kN VON WÜRTH KOMBI BALKENSCHUHEN 1,5 MM (ETA-08/0184) MIT WÜRTH ANKERNÄGELN | |||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / ƳM Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten: (Fy, Ed / Fy, Ed )^2 + (Fz, Ed / Fz, Rd )^2 ≤ 1 | |||||||||||||
Hinweise: · Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte Ƥk = 350 kg/m³. · Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehtfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. · Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. · Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderen Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden. · Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu verteilen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen. · Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. · Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. · Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen. · Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten. | |||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
5390 060 160 | 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
5390 060 190 | 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
5390 070 125 | 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
5390 080 120 | 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
5390 080 140 | 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
5390 080 180 | 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
5390 080 210 | 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
5390 100 140 | 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
5390 100 160 | 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
5390 100 200 | 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
5390 120 160 | 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
5390 120 190 | 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
5390 140 180 | 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / ƳM Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten: (Fy, Ed / Fy, Ed )^2 + (Fz, Ed / Fz, Rd )^2 ≤ 1 | |||||||||||||
Hinweise: · Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte Ƥk = 350 kg/m³. · Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehtfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. · Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. · Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderen Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden. · Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu verteilen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen. · Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. · Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. · Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen. · Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten. | |||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!