Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kfz-Dichtungsband

Kfz-Dichtungsband
DIBA-KFZ-ROLLE-20X2-12,5M

Art.-Nr. 08754202

EAN 4038898645269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kfz-Dichtungsband

Art.-Nr. 08754202
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
Das KFZ-Dichtungsband schützt vor Vibrationen und dichtet Fugen sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang.
  • Vorkomprimiert auf 20%

  • Einseitig selbstklebend

  • Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C

  • Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen

  • Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z.B. VW, Ford)

Anleitung

Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen. Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen. Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.

Länge

12,5 m

Breite

20 mm

Dichtungsbandstärke bei Anlieferung

2 mm

Dichtungsbandstärke maximal nach Aufgehen

10 mm

Fugenbreite min./max.

2-3 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen