Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt
Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-7FARB-CLASSIC-520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland, oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Leisten separat erhältlich
- Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Erstauftrag:
- Bei einem Erstauftrag mit 100 Kennzeichenbefestigungen sind die Nebenkosten für einen 1-farbigen Druck schon inkludiert
- Bei abweichenden Bestellmengen und/oder mehrfarbigem Druck in einem Erstauftrag bitte die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmerstellung (Art.-Nr. 0826999) miterfassen
Folgeauftrag:
- Bei einem Folgeauftrag mit geändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmänderung (Art.-Nr. 0826997) miterfassen
- Bei einem Folgeauftrag mit unverändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) miterfassen
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder HKS sowie den gewünschten Schriftzug im positionsbezogenen Text angeben!
Sollte Ihr Aufdruck ein Logo beinhalten, bitte dieses unter Angabe Ihrer Kundennummer an werbemittel@wuerth.com schicken. Wir können folgende Datei-Formate verarbeiten: EPS, AI, CDR, PDF - als Vektordatei bzw. in Kurven gewandelt.
Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.
Datenblätter(X)
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt.
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Druckfarben | 7-farbig |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 400 x 13 mm |
Breite | 525 mm |
Höhe | 130 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
KSB-BEDR-LEISTE-CLASSIC-7FARBIG
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!