Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt

Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-3FARB-CLASSIC-460MM

Art.-Nr. 082633
EAN 4038898797500
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
Classic - die Bewährte
  • Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland, oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig

  • Einfaches Handling

  • Robuste Ausführung

  • Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt

  • Leisten separat erhältlich

  • Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Hinweis

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)


Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.


Erstauftrag:


  • Bei einem Erstauftrag mit 100 Kennzeichenbefestigungen sind die Nebenkosten für einen 1-farbigen Druck schon inkludiert

  • Bei abweichenden Bestellmengen und/oder mehrfarbigem Druck in einem Erstauftrag bitte die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmerstellung (Art.-Nr. 0826999) miterfassen

Folgeauftrag:


  • Bei einem Folgeauftrag mit geändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmänderung (Art.-Nr. 0826997) miterfassen

  • Bei einem Folgeauftrag mit unverändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) miterfassen

Wichtig!


Farbton mit RAL- oder HKS sowie den gewünschten Schriftzug im positionsbezogenen Text angeben!



Sollte Ihr Aufdruck ein Logo beinhalten, bitte dieses unter Angabe Ihrer Kundennummer an werbemittel@wuerth.com schicken. Wir können folgende Datei-Formate verarbeiten: EPS, AI, CDR, PDF - als Vektordatei bzw. in Kurven gewandelt.


Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt.

Ausführung

Komplett, Grundplatte und Leiste

Druckfarben

3-farbig

Geeignet für Kennzeichengröße

460 x 110 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

400 x 13 mm

Breite

469 mm

Höhe

126 mm

Werkstoff

Kunststoff

Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt inklusive:
0 x
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-FILMERSTELLUNG-CLASSIC/CIRCO

Menge: 0 x
1 x
Leiste für Kennzeichenbefestigung Classic bedruckt

KSB-BEDR-LEISTE-CLASSIC-3FARBIG

Beschreibung: Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift
Menge: 1 x
1 x
Grundplatte Classic für Kennzeichenbefestigung

KSB-GRUNDPLATTE-CLASSIC-460MM

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-CLASSIC/CIRCO

x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-FILMAENDERUNG-CLASSIC/CIRCO

x 1 St.
Dämpfer für Kennzeichenbefestigungen

DAEMPF-F.KSB-ROT

Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen
x 300 St.
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X13MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X16MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X25MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-1FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-DIGITALDRUCK

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Zange für Kennzeichenbefestigungen

ZANG-F.KSB-KLASK

Kunststoffzange zum Öffnen der Wechselleisten
x 1 St.
KSB-Klammer

KLR-F.KSB-ROT

Adapter zum unkomplizierten Befestigen von roten Nummernschildern an Kennzeichenbefestigungen
x 2 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-PAKET-SCHWARZ-1FARB-100ST

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.