Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
DIN 71412 Stahl verzinkt Form A Sechskant
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW14-6KT-M14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kegliges Außengewinde selbstsichernd
Datenblätter(X)
Form | A, H1 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 17,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 6,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 14 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |