Kegelschmiernippel Zoll, Form C, abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt, Zoll
DIN 71412 Stahl verzinkt 90° Form C Sechskant Zoll
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW11-6KT-R1/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
Form | C, H3 |
Nenndurchmesser (d1) | 1/8 in |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
RoHS-konform | Ja |