Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

DIN 71412 Stahl verzinkt 90° Form C Vierkant
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-4KT-M8X1

Art.-Nr. 098661
EAN 4011231918114
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
Mit kegeligem Gewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

C, H3
Vierkant

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M8 x 1

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Normen

DIN 71412