Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt
DIN 71412 Stahl verzinkt 45° Form B Vierkant
NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kegliges Außengewinde selbstsichernd
Datenblätter(X)
Form | B, H2 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1,25 |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 9 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!