Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN Kältekautschuk Platten endlos selbstklebend

DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSPL-SK-19MM

Art.-Nr. 0869821019

EAN 4052712083150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN Kältekautschuk Platten endlos selbstklebend

Art.-Nr. 0869821019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk
  • Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von großen Kälte-/Klimaleitungen und Flächen.

Werkstoff

Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks

Farbe

Anthrazit

Dämmstoffstärke

19 mm

Breite

1 m

Länge

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 85 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

7000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Baustoffklasse Platte

C-s3, d0 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Wärmeleitfähigkeit
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
–30 °C –20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk Plus

WIKLBA-KAELTEKAUTS-50MMX15MX3MM

Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für FLEXEN® Heizungskautschuk S2, Kältekautschuk plus, Kältekautschuk, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact