Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kammnagel / Ankernagel

Kammnagel/Ankernagel Stahl verzinkt
KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Art.-Nr. 0681940075
EAN 4011231561280
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
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Der konische Teil unter dem Nagelkopf sorgt dafür, dass der Nagel das Loch im Holzverbinder ausfüllt, wodurch eine exakte Kraftübertragung gesichert ist

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.

Durchmesser

4 mm

Länge

75 mm

Kopfdurchmesser

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindelänge

66 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen