Entmanteler AM 130 PLUS
Entmanteler AM 130 PLUS
EMANTR-AM130PLUS-(8-13MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vier-Klingen-Anordnung für reduzierten Kraftaufwand und erhöhte Präzision
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Sicherer Halt durch 2-Komponenten Griffschalen
- Verbesserte Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, Einzeladern 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Geeignet in Verbindung mit UP-, HW- und Beton-Gerätedosen
Typbezeichnung | AM 130 PLUS |
Kabeldurchmesser min./max. | 8-13 mm |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-4,0 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 24-12 |
Länge x Breite x Höhe | 124 x 37 x 25 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Schwarz |