Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss
Kabelbinder mit Metallzunge
KBLBIND-KST-METZNG-SCHW-3,5X140MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Korrosionsbeständiger, antimagnetischer Metall-Zungenverschluss
- Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.
- Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen
Verarbeitung per Hand möglich
Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Mehr Sicherheit für den Anwender
Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen
Durch Zusatz von Kohlenstoffen wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.
Datenblätter(X)
Schaltschrankbau
Elektro- und Gebäudeinstallation
Fahrzeugbau
KFZ-Werkstätten
Betriebswerkstätten
Breite | 3,5 mm |
Länge | 140 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 1,6-36 mm |
Zugkraft max. | 280 N |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Schwarz |