Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss

Kabelbinder mit Metallzunge
KBLBIND-KST-METZNG-NAT-4,5X360MM

Art.-Nr. 050224
EAN 4011231434454
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
Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei erhöhten Anforderungen der Mindestzugfestigkeit

Korrosionsbeständiger, antimagnetischer Metall-Zungenverschluss


  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen


Verarbeitung per Hand möglich


Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig



Mehr Sicherheit für den Anwender


Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen

Hinweis

Durch Zusatz von Kohlenstoffen wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschrankbau


Elektro- und Gebäudeinstallation


Fahrzeugbau


KFZ-Werkstätten


Betriebswerkstätten

Breite

4,5 mm

Länge

360 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,6-101 mm

Zugkraft max.

400 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Natur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen