Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss

Kabelband mit Kunststoffzunge
KBLBA-KST-KSTZNG-SCHWARZ-3,6X140

Art.-Nr. 0502036141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss

Art.-Nr. 0502036141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.

Gut recyclebar



Sicherer Halt am Bündelgut


Innenverzahnung am Band



Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Verarbeitung per Hand möglich



Beständig gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe

Hinweis

Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen


Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau


Natur: Zur Verwendung im Innenbereich


Schwarz: UV- und witterungsstabilisiert. Durch Kohlenstoffzusatz wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

3,6 mm

Länge

140 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,6-30 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Zugkraft max.

130 N

Silikonfrei

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen