Japanische Sägeklinge für den Einsatz in 25 mm Cutter-Messer
Japanische Sägeklinge 25 mm
KLI-MESS-SAEGE-HOLZ-(071566 350)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauberer und müheloser Schnitt
Extrem scharf durch Spezialverzahnung.
Geignet für schwer zugängliche Stellen
Klein, handlich und universell einsetzbar.
Ermöglicht bündiges Absägen von Teilen
Flexibel, jedoch für die Anwendung biegefest.
Die definierte Schnitttiefe vermeidet ungewollte Beschädigungen
Die Schnitttiefe der Klinge kann eingestellt werden.
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 140 mm |
Klingenbreite | 25 mm |
Klingenstärke | 0,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 110 mm |